曜日別特売
103360232 還暦 万年筆 セーラー万年筆 63559854

還暦 万年筆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本付属品専用桐箱、説明書 フォレス/PenWorld文字サイズ細字注文コード63559854品番103360232
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

還暦をお迎えになる方に贈る最高の万年筆。
キャップ・胴軸・天冠・尾栓は全て異なった日本古来の「3色の赤」を使用し、今までにない独特なグラデーションの美しさがある万年筆です。
キャップを閉じている時とキャップを開けて筆記する時とは万年筆全体のカラーバランスが異なります。収納時は一番濃いカラーでフォルム全体を挟み込み、筆記時には首軸から天冠にいくほど、濃いカラーバランスとなります。
ペン先は滑らかな書き味が特徴の21金仕様。還暦のお祝いはもちろん、ビジネスやプライベートのご利用の際も、書く楽しさを実感して頂ける万年筆です。

付属品専用桐箱、説明書 フォレス/PenWorld仕様ペン先仕上げ:金メッキ材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂軸径(Φmm)13レッド質量(g)21.6寸法(Φ×mm)18×129(クリップ部含む)文字サイズ細字ペン先21金/大型繰り返し・詰め替え対応
注意
※コンバーターは本体に装着済み
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする