プロフェッショナルギア インペリアルブラック 万年筆

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 文字サイズ細字 注文コード63559976 品番113028220
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は文字サイズ2種類から選べます 他の種類を見る

荘厳と品位。
荘厳なる堂々とした風貌のプロフェッショナルギア。
ブラックを身に纏ったニューフェイスは、これまで以上に気高さを醸し出し、持つ人に品格と風格を与えてくれます。
落ち着いた静寂さを連想させるくろがねの雰囲気は、エグゼクティブにふさわしい逸品です。

付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書 仕様●インク吸入量(cc):1●ペン先仕上げ:ブラックIP 材質蓋、胴、大先=AS樹脂 軸径(Φmm)13 マットブラック 質量(g)21.6 寸法(Φ×mm)18×129(クリップ部含む) 文字サイズ細字 ペン先21金/大型 繰り返し・詰め替え対応
注意
※尾栓回転吸入式:カートリッジインク、インク吸入器コンバーターは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする