エボナイト彫刻 夜風 万年筆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 付属品専用桐箱、真田紐、一本袋、クリーニングクロス、カートリッジインク(ブラック)2本、万年筆品質保証書、取扱説明書 文字サイズ細字 注文コード63560089 品番108085220
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は付属品・文字サイズ3種類から選べます 他の種類を見る

1日の生活の終わりにペンを取り、夜を豊かに過ごすことを考えて作られた万年筆です。
万年筆のボディに最適な素材といわれているエボナイトを一本一本丁寧に削り出し、3種の夜を表現した機械彫刻やブラスト加工は、握りの良さ、感触の心地良さを楽しめる一本です。
[夜風]
深彫りした美しい縦目の機械彫刻により、人通りの少なくなった夜に吹く風を表現しました。
藍色の月夜に吹く風をイメージした青みのある黒のインクを、100色の展開をしている「インク工房」より選択してセットにしました。

付属品専用桐箱、真田紐、一本袋、クリーニングクロス、カートリッジインク(ブラック)2本、万年筆品質保証書、取扱説明書 材質蓋、胴、蓋栓、大先、尾栓=エボナイト材・機械彫刻加工 軸径(Φmm)14 質量(g)41.2 寸法(Φ×mm)19.6×164(転がり止め部含む) 文字サイズ細字 ペン先21金/大型 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする