プロフィットスタンダード21 万年筆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック 文字サイズミュージック 注文コード63560204 品番111521920
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は色・文字サイズ14種類から選べます 他の種類を見る

歴史に育まれた正統派。
プロフィットシリーズの原点ともいえるプロフィットスタンダードのボディにステータス性の高い21金のペン先を採用し、よりグレードアップさせたのがプロフィットスタンダード21です。
きめ細かさと力強さが融合。美しいフォルムが掌にやさしくフィット。さりげなく、品格をしのばせます。
21金のしなやかなペン先が、より滑らかな書き味を実現させました。
普段使いにはもちろん、携帯用としても最適。様々なシーンで活躍できる一品です。

付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書 仕様ペン先仕上げ:金無垢 材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂 軸径(Φmm)12 ブラック 質量(g)17.2 寸法(Φ×mm)17×135(クリップ部含む) 文字サイズミュージック ペン先21金/中型 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする