セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の 万年筆
セーラー万年筆の 万年筆本体
プロフィット ライト シルバートリム 万年筆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
文字サイズ
極細
注文コード
63560570
品番
111039120
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
文字サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
プロフィットシリーズに、全7字幅対応・手軽な価格のラインアップが加わりました。
初めての金ペン先万年筆に。
14金ペン先は、弾力に富んでいて線幅に抑揚が出やすいペン先です。
付属品
万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書
仕様
ペン先仕上げ:ロジウムプレート
材質
蓋、胴、大先=PMMA樹脂
軸径(Φmm)
12
色
ブラック
質量(g)
16.8
寸法(Φ×mm)
17×135(クリップ部含む)
文字サイズ
極細
ペン先
14金/中型
繰り返し・詰め替え
対応