セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の 万年筆
セーラー万年筆の 万年筆本体
プロフィット ライト シルバートリム 万年筆
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
文字サイズ
細字
注文コード
63560579
品番
111039220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
文字サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
プロフィットシリーズに、全7字幅対応・手軽な価格のラインアップが加わりました。
初めての金ペン先万年筆に。
14金ペン先は、弾力に富んでいて線幅に抑揚が出やすいペン先です。
付属品
万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書
仕様
ペン先仕上げ:ロジウムプレート
材質
蓋、胴、大先=PMMA樹脂
軸径(Φmm)
12
色
ブラック
質量(g)
16.8
寸法(Φ×mm)
17×135(クリップ部含む)
文字サイズ
細字
ペン先
14金/中型
繰り返し・詰め替え
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63560579
111039220
66019296
110820220
プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆
セーラー万年筆
1本
¥
9,298
税込
¥
10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)