プロフィット カジュアル ゴールドトリム 万年筆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック 付属品説明書 万年筆使用説明書、万年筆添付用カートリッジインク BK、説明書 万年筆品質保証書、ケース、説明書 フォレス/PenWorld 文字サイズ中細 注文コード63560746 品番110570320
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は色・付属品・文字サイズ14種類から選べます 他の種類を見る

プロフィットシリーズに、全7字幅対応・手軽な価格のラインアップが加わりました。
スタンダードかつクラシックなボディ。
ステンレスペン先は、筆圧の影響を受けにくく一定の線幅で筆記がしやすいペン先です。
色々な字幅をそろえたい方にもおすすめです。

付属品説明書 万年筆使用説明書、万年筆添付用カートリッジインク BK、説明書 万年筆品質保証書、ケース、説明書 フォレス/PenWorld 仕様ペン先仕上げ:ゴールドIP 材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂 軸径(Φmm)12 ブラック 質量(g)16.4 寸法(Φ×mm)17×135(クリップ部含む) 文字サイズ中細 ペン先ステンレス 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする