SHIKIORI 四季織 ひさかた 万年筆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63560886 品番 110500233
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

SHIKIORI「四季織」シリーズの[ひさかた]の万年筆です。
[ひさかた]
移ろう季節の色鮮やかな瞬間を閉じ込めた、シンプルに色を楽しめるシリーズ。
移ろう季節の、ほんのわずかな時。
風に舞うさくら、日差しを浴びた水しぶき。
夕焼けに染まる空。天に広がる星の瞬き。

材質
蓋、胴、大先=AS樹脂(さくら・あかねぞら・ほしくず)
蓋、胴、大先=PMMA樹脂(うちみず)
付属品説明書 万年筆使用説明書、万年筆添付用カートリッジインク BK、説明書 万年筆品質保証書、ケース、説明書 フォレス/PenWorld 軸径(Φmm)12 あかねぞら 質量(g)12.2 寸法(Φ×mm)17×134(クリップ部含む) 文字サイズ細字 ペン先ステンレス 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする