SHIKIORI 四季織 月夜の水面 万年筆

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 夜長 注文コード63560938 品番110558203
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

SHIKIORI「四季織」シリーズの[月夜の水面]の万年筆です。
[月夜の水面]
暗闇の中に明かりが差しているような、季節の情景を堪能できるシリーズ。
月は遥か彼方。いつも変わらずに存在している。
朧月夜も、三日月夜も。
水面は映し出す。悠久の時を、一瞬の輝きを。

付属品説明書 万年筆使用説明書、万年筆添付用カートリッジインク BK、説明書 万年筆品質保証書、ケース、説明書 フォレス/PenWorld 仕様ペン先仕上げ:ゴールドIP 材質蓋、胴、大先=AS樹脂 軸径(Φmm)12 夜長 質量(g)12.2 寸法(Φ×mm)17×134(クリップ部含む) 文字サイズ細字 ペン先ステンレス 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする