レクル 透明感 万年筆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63560965 品番110313300
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

全てが透明パーツでできた万年筆です。
中細のペン先なので、はじめての万年筆にも書きやすい太さ。
ガラス細工のような見た目で、カラーインクをいれるのもオススメです。
はじめての万年筆に、インクで遊びたい方に、万年筆を楽しみたい方に…
様々な用途に使えるオススメの一本です。

付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、ケース、フォレステーショナリー説明カード 材質蓋、胴、大先、蓋栓、尾栓=PMMA樹脂 軸径(Φmm)12 クリア 質量(g)12.4 寸法(Φ×mm)17×123(クリップ部含む) 文字サイズ中細 ペン先ステンレス 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ペン芯も透明なため、洗浄後もインクの色が薄く残りますが、使用上問題はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする