セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の 万年筆
セーラー万年筆の 万年筆本体
レクル 万年筆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63560974
品番
110332318
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
付属品
桐箱、真田紐、クリーニングクロス、カートリッジインク(ブラック)2 本、万年筆用インク吸入器コンバーター1 個(本体内蔵)、万年筆品質保証、取扱説明書、万年筆使用説明書
仕様
ペン先仕上げ:ゴールドIP
材質
蓋/胴/大先:PMMA樹脂
軸径(Φmm)
12
色
サファリベージュ
質量(g)
12.4
寸法(Φ×mm)
17×123(クリップ部含む)
文字サイズ
中細
ペン先
ステンレス
繰り返し・詰め替え
対応