レグラス 万年筆

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63561060 品番110700420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

日常使いをワンランクアップさせる
ディテールの細部の仕上げまでこだわり、装飾性を高めました。
”書く”ツールとしてだけではなく、これまでのペンとはイメージを異にしたファッションツールの一つとして新しいライフスタイルを提案します。
スリムでバランスの良い胴軸。メタリック系でまとめたボディカラー。
時計などから着想された金属パーツ。シルバートリムのスマートな仕上がり。
シルバートリムのスマートな仕上がりで若さとシャープなイメージを高め、都会的でスタイリッシュなシーンを演出してくれます。
ビジネスからプライベートまで使えるスタンダードな筆記具です。

付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書 材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂 軸径(Φmm)10.5 ブラック 質量(g)18.8 寸法(Φ×mm)16×139(クリップ部含む) 文字サイズ中字 ペン先ステンレス 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする