プロフィット ふでDEまんねん 万年筆

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63561218 品番100212740
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

「ふでDEまんねん」は筆の扱いが苦手な方でも、特殊なペン先によって簡単に筆文字が書ける万年筆です。
ペン先を立てると細書きに、ペン先を寝かせると太書きに、筆記角度により線の太さを自由に変える事が出来ます。
プロフィットと同じボディで、筆よりも握りやすく、書きやすいと圧倒的な人気です。
ペン先角度55度はペンを立てて書く方におすすめです。

仕様●ペン先仕上げ:金メッキ●ペン先確度:55度 材質蓋、胴、大先=AS樹脂 軸径(Φmm)12 質量(g)12.2 寸法(Φ×mm)17×134(クリップ部含む) ペン先ステンレス、特殊ペン 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする