本体

1001137 ワイヤレスヘッドセット IMPACT 1030T EPOS 63561410 1001137 ワイヤレスヘッドセット IMPACT 1030T EPOS 63561410 1001137 ワイヤレスヘッドセット IMPACT 1030T EPOS 63561410 1001137 ワイヤレスヘッドセット IMPACT 1030T EPOS 63561410

ワイヤレスヘッドセット IMPACT 1030T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63561410 品番1001137
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

EPOS AI(TM)による業界最高水準のマイク技術を搭載したワイヤレスヘッドセット(片耳)。Teams認証取得モデル。
周囲の環境を毎秒 32,000 回スキャンし、騒音を特定して効果的に遮断します。話者の声とその他の騒音を識別し、これまでにないレベルのノイズキャンセリングを実現!
PC・スマホアプリ「EPOS Connect」を使えばサイドトーンの調整が可能です。サイドトーン機能で通話中に自分の声がスピーカーから自然な音量で流れ、Web会議・電話においてよりスムーズな会話を実現します。

仕様●スタンバイ時間:300時間●スピーカー周波数特性:20Hz〜16KHz●マイクタイプ:デジタルMEMS×4●マイク周波数特性:100Hz〜16KHz●マルチポイント接続:トリプル接続●無線動作範囲:最大30m セット内容ヘッドセット、ソフトキャリング・ポーチ、Bluetooth USB ドングル(BTD 800a)、USB-C ケーブル(1.2m)、セーフティガイドおよびコンプライアンスシート ブラック 質量(g)114 接続方式Bluetooth5.3、USB-C to Cケーブル、USB-Aドングル 充電時間1.5時間 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 通話時間19時間 イヤホン形状ヘッドセット

商品説明動画

EPOS IMPACT 1000シリーズ 音声比較/製品紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする