貝印
貝印の 鋼製小物
貝印の メス・カッター・ナイフ
パソカッターR 22°50枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
63563308
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
バイオプシーに最適
刃長(mm)
80
刃幅(mm)
8
刃厚(mm)
0.28
アズワン品番
63-1472-95
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X00002000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000