エルマ
エルマの 診察・検査器具
エルマの 血液検査
ビルケルチュルク血球計算盤 03-303シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
63563606
品番
03-303-4
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
2面目盛の為、2検体の測定が可能です。
アズワン品番
63-5601-24
セット内容
カバーガラス22×22、押え金具付きケース
種別
位相差
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X90004000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000