エルマ
エルマの 診察・検査器具
エルマの 血液検査
ビルケルチュルク血球計算盤 03-303シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
種別
位相差 血検付
注文コード
63563615
品番
03-303-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,500
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
2面目盛の為、2検体の測定が可能です。
アズワン品番
63-5601-25
セット内容
カバーガラス22×22、押え金具付きケース
種別
位相差 血検付
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X90004000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000