仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の キッチン・調理用品
仔犬印(本間製作所)の ボール・ざる・漬物・米びつ
仔犬印(本間製作所)の ボウル
フラットエッジ 深型ボール 注ぎ口付 電解研磨仕上 目盛付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63563807
品番
70530
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
フチがフラットなので、持ちやすく異物が残りません。従来のボールよりも板厚が厚く強度があり、歪みを防止します。液だれしにくい注ぎ口付。目盛付。電解研磨仕上
材質
SUS304・電解研磨仕上
容量(L)
8.8
外寸(mm)
Φ332×H160
板厚(mm)
1
寸法(cm)
30
アズワン品番
64-0921-44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000