MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 加圧容器
フランジオープン加圧容器 圧送ユニット PCN-Oシリーズ
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63563834
品番
PCN-O-150-UT
参考基準価格(税別)
¥1,414,000
販売価格(税込)
¥1,537,800
販売価格(税別)
¥
1,398,000
バスケットに入れる
圧送するために必要な圧力容器と周辺機器をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいフランジオープン型です。これ1台で上部排出での加圧圧送ができます。
材質
容器本体・取っ手・袴・蓋/SUS304、Oリング/シリコンゴム
質量(kg)
67
容量(L)
150
使用圧力(MPa)
(常温)0〜0.18
表面処理
内外面バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
500×1016
アズワン品番
62-1372-17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000