MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 加圧容器
フランジオープン加圧容器 脚付 加圧ユニット PCN-O-Lシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
150
注文コード
63563913
品番
PCN-O-L-150-UT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,778,000
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
加圧をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいオープン型です。下部排出なので、内容物を残留なく圧送できます。
材質
容器本体・取っ手・蓋・脚/SUS304、Oリング/シリコンゴム、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)
質量(kg)
79
容量(L)
150
使用圧力(MPa)
(常温)0〜0.18
表面処理
内外面バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
500×1336
アズワン品番
62-1372-36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000