MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
ホッパー型ステンレスジャケット容器 脚付 ストック蓋付 HT-ST-J-Lシリーズ
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63564516
品番
HT-ST-J-L-47
参考基準価格(税別)
¥642,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
2重構造で保温・冷却ができるステンレスタンク
ジャケット部に蒸気を使用する等、圧力がかかる場合は耐圧ジャケットシリーズをご利用ください。
材質
容器本体・ジャケット/SUS304、蓋・脚・取っ手/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)
幅(mm)
565.7
質量(kg)
32
高さ(mm)
1045
容量(L)
80
表面処理
内外面バフ研磨
ノズル
ジャケット部:1Sヘルール
材質(フタ)
SUS304
使用条件
内槽・ジャケット:大気圧(加減圧不可)
アズワン品番
63-1206-76
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000