エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
エスコの ポリタンク/扁平缶
ポリタンク 黒 EA508ATシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63564699
品番
EA508AT-310
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
種別
ノズル無
材質
ポリエチレン
容量(L)
10
口径(Φmm)
44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×150×330
適合ノズル
EA508AT-205
アズワン品番
63-3220-28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。