MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の びん/容器類
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
レベル計・バルブ付汎用容器 STV-LVシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
25
注文コード
63565286
品番
STV-LV-33
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質
本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA
幅(mm)
330
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
330
容量(L)
25
表面処理
内外面バフ研磨
使用条件
大気圧(加減圧不可)
アズワン品番
63-1207-16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000