※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパー工業
スーパー工業の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
スーパー工業の 高圧洗浄機
モーター式高圧洗浄機 SCR-3005(200V水タンク付高耐久型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63565287
品番
SCR-3005-60HZ
参考基準価格(税別)
¥657,000
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
Vベルト方式を採用した、水タンク付のコンパクトボディです。
ヘビーデューティーな現場にも対応する、高耐久モデルです。
用途
建設機械・車輛洗浄に。
配管・下水管の洗浄に。
自家用車の洗浄に。
トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。
土砂除去に。
セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。
付属品
タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/4#297Oリング付(04N200297)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY5m3層L型(04W50215)
トラスコ品番
126-1644
幅(mm)
639
質量(kg)
134
高さ(mm)
766
奥行(mm)
969
吐出圧力(MPa)
5
高圧ホース(m)
20
給水方式
水タンク内自吸式(外部吸水対応可能)
吐出水量(L/min)
30
水タンク容量(L)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません