※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SER-2308-E5 エンジン式高圧洗浄機 SER-2308-E5 スーパー工業 63565348 SER-2308-E5 エンジン式高圧洗浄機 SER-2308-E5 スーパー工業 63565348 SER-2308-E5 エンジン式高圧洗浄機 SER-2308-E5 スーパー工業 63565348 SER-2308-E5 エンジン式高圧洗浄機 SER-2308-E5 スーパー工業 63565348 SER-2308-E5 エンジン式高圧洗浄機 SER-2308-E5 スーパー工業 63565348 SER-2308-E5 エンジン式高圧洗浄機 SER-2308-E5 スーパー工業 63565348

エンジン式高圧洗浄機 SER-2308-E5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63565348 品番SER-2308-E5
参考基準価格(税別)¥457,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

セルスターターのキーを回すだけで簡単エンジン始動が可能です。
繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムイオンバッテリーです。
自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配無しです。

用途
水タンク/ノッチタンクの洗浄に。
石垣の苔落としに。
解体現場の粉塵抑制に。
大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。
木材加工センターでの粉塵抑制に。
付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#111Oリング付(04N100111)、高圧ホースASYC、L3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003) トラスコ品番342-9070 幅(mm)530 質量(kg)47 高さ(mm)555 奥行(mm)510 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)8 燃料タンク容量(L)3.6 高圧ホース(m)20 エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする