製品画像
スーパー工業
スーパー工業の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
スーパー工業の 高圧洗浄機
エンジン式高圧洗浄機SEC-1310-2N2
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63565400
品番
SEC-1310-2N2
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。
高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。
国内メーカー製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
用途
石垣の苔落としに。
建設機械・車両洗浄に。
解体現場の粉塵抑制に。
大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。
コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。
スズランノズルでの配管洗浄に。
トラクターの洗浄に。
付属品
ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.3橙(04000021A)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002)
トラスコ品番
418-7724
幅(mm)
460
質量(kg)
28.4
高さ(mm)
703
奥行(mm)
694
燃料
無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)
10
燃料タンク容量(L)
3.1
高圧ホース(m)
20
エンジンタイプ
空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式
自吸式
吐出水量(L/min)
13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません