MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 密閉タンク
レベル計・蛇口付密閉容器 CTH-W-LV-FLシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63565453
品番
CTH-W-LV-FL-30
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
材質
容器・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)(PQA)、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304/板厚3mm/幅25mm/本数3本/Φ10mm穴付、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA
表面処理
内外面バフ研磨
使用条件
大気圧(加減圧不可)
幅(mm)
300
高さ(mm)
500
質量(kg)
4.4
容量(L)
20
種別
脚付
アズワン品番
63-1207-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000