114HP-RP-030-05G-4KgST ハイパーユメロック(セット品/RP色) ロックペイント 63565497

商品写真

114HP-RP-030-05G-4KgST ハイパーユメロック(セット品/RP色) ロックペイント 63565497
114HP-RP-030-05G-4KgST ハイパーユメロック(セット品/RP色) ロックペイント 63565497

ハイパーユメロック(セット品/RP色)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(4kg)色調RP-030つや5分艶注文コード63565497品番114HP-RP-030-05G-4KgST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー3(下地調整が必要な各種旧塗膜)
特殊成分配合でにより親水性の高い塗膜を形成し、低汚染性を発揮します。
特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂と特殊コーティングチタン(ホワイト)顔料及びラジカル吸着安定剤(HALS)の効果により、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。
NADの特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。
塗料用シンナーで希釈可能なため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドです。
防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。
鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用していないため、環境にやさしい塗料です。

用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜など塗り替え用上塗り仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●標準塗布面積(m2/15kgセット・回):115~135●配合比:主剤 : 硬化剤 = 9:1 (主剤:木部弾性用硬化剤 = 7.5:1)容量(kg)主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg質量(kg/セット)4指触乾燥時間(分)(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15希釈剤塗料用シンナー危険等級色調RP-030危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4000塗り重ね可能時間(時間)(5℃)4以上7日以内、(23℃)2以上7日以内、(30℃)1.5以上3日以内塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18、(23℃)7、(30℃)4危険物の性状非水溶性塗回数2つや5分艶
注意
※塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
※塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
※新設塗装の場合は素地に適したシーラー・プライマー・フィラー等を下塗りしてください。
※つやの調整品は、被塗物の形状、状態、塗装膜厚や塗色などにより、実際のつやと少し違って見える場合があります。あらかじめ試し塗りを実施し確認してください。また、つや消しの場合、色彩によっては底つやが残ることがあります。
※つや調整品(7分つや~つや消し)で仕上げる場合、1回目の上塗りはつや有りを塗装してください。
※塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
※塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
※絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
※降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
※新しいコンクリート、モルタルなどのアルカリ質素材は、含水率10%以下、pH9.5以下になるまで十分に乾燥させてください。
※吸い込みの多い面などを塗る場合は、各種ロック建築用シーラーで適切なものを使用してあらかじめ下塗りをしておいてください。
※鉄、非鉄金属部に塗装する場合は、必ず下塗りに適性のあるサビ止めペイントを塗装してください。
※木の材質、下地の状況によっては割れ、はがれを生ずることがありますので、事前に試し塗りを実施し、確認してください。
※木部については、用途(カウンター、テーブル、椅子、棚、床等)により塗装に適さない場合があります。
※希釈には必ず塗料用シンナーを使用してください。また必要以上に希釈するとたれや色分かれの原因になります。
※塗装用具の洗浄にはラッカーシンナーを使用してください。
※硬化剤は必ず専用硬化剤を使用してください。他の硬化剤を使用すると仕上がり外観、塗膜性能に悪影響を及ぼします。
※硬化剤を配合した塗料は、時間の経過と共に増粘・固化して使用できなくなります。配合した塗料は可使時間内に使い切ってください。
※夏場の高温時は硬化反応が著しく速まるため、塗り重ね間隔はあまり日数を置かず速やかに実施してください。
※標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
※調色には必ず114ライン ハイパーユメロック原色または、ロックトーンカララント3000(ベースの5%以内)を使用してください。
※3分ツヤホワイト、5分ツヤホワイトの調色にはロックトーンカララント3000(ベースの5%以内)を使用してください。
※ロックトーンカララント3000で調色する場合、フラットベースの使用は避けてください。
※取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート(SDS)をよく読み、注意事項を厳守してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする