MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 保存缶
医薬品保管容器 PSTシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63565855
品番
PST-36
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
異物が溜まる隙間のない、製薬業界向けのハイグレードステンレス容器です。
付属品
検査成績書、材料証明書、電解証明書
材質
容器本体・蓋:SUS316L、丸棒取っ手・レバーバンド:SUS304、パッキン:シリコンゴム(PQA)(食品衛生法適合品)
幅(mm)
360
質量(kg)
6
高さ(mm)
360
容量(L)
36
表面処理
内面バフ研磨後、電解研磨/外面バフ研磨
材質(フタ)
SUS316L
使用条件
大気圧(加減圧不可)
アズワン品番
63-1206-82
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000