エルマ
エルマの 診察・検査器具
エルマの 血液検査
改良型ノイバウェル血球計算器 03-200シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
63566065
品番
03-200-4
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
2面目盛の為、2検体の測定が可能です。蒸着部の耐久性が従来品に比べ向上しております。
セット内容
赤血球・白血球ピペット各1本、カバーガラス22×22、押え金具付きケース
種別
ブライトライン
アズワン品番
63-5600-97
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X90004000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000