Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Scientific Nalgeneの びん/容器類
Thermo Scientific Nalgeneの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
細口丸型瓶 PC DS2205シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63568217
品番
DS2205-0010
参考基準価格(税別)
¥12,460
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
優れた耐衝撃性
肩にタグ用のループ付
アズワン品番
63-9284-09
材質
本体/PC、キャップ/PP
容量(L)
4(肩口まで)
キャップタイプ
38-430
口内径(Φmm)
25
高さ(mm)
333(キャップ付)
本体外径(Φmm)
152
最大容量(mL)
4500
色
透明
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000