Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Scientific Nalgeneの びん/容器類
Thermo Scientific Nalgeneの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
細口丸型瓶 PC DS2205シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63568226
品番
DS2205-0020
参考基準価格(税別)
¥20,520
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
優れた耐衝撃性
肩にタグ用のループ付
アズワン品番
63-9284-10
材質
本体/PC、キャップ/PP
容量(L)
8(肩口まで)
キャップタイプ
53B
口内径(Φmm)
37
高さ(mm)
409(キャップ付)
本体外径(Φmm)
193
最大容量(mL)
9000
色
透明
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000