画像準備中

静電気シールディングバッグ SCC SSB1000 シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード63569337 品番SCC SSB1000 4”× 6”
参考基準価格(税別)¥6,640 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ヒートシールで袋を閉じることができます。

仕様静電気シールド性:30V未満、光透過率:40±10% 材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(3層) 厚さ(μm)65 内寸(mm)102×152 引張強度60N/inch以上 表面抵抗値(Ω)1012未満(内・外層) アズワン品番2-2680-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする