エスコ
エスコの 静電気対策用品
エスコの 除電ブラシ
静電気防止ブラシ EA109ANシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63569355
品番
EA109AN-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
180
毛丈(mm)
15
材質(ブラシ部)
ナイロン
材質(ハンドル)
プラスチック
アズワン品番
64-2193-72
ブラシ寸法(mm)
10×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000