丸山ステンレス
丸山ステンレスの ガラス・樹脂・金属容器
丸山ステンレスの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
丸山ステンレスの カップ/シャーレ/プレート
積重ね式ステンバット 1.8L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63569389
品番
10013756
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
スタッキング可能な小さめのバットです。単品フタ無しと、5段・フタつきがございます
アズワン品番
62-8250-51
材質
本体/ステンレス(SUS304)
容量(L)
1.8
板厚(mm)
0.6
外寸(mm)
255×195mm
内寸(mm)
230×170×42
タイプ
ミニ
サイズ
単品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000