MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 密閉タンク
折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/CR CTHFシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63569416
品番
CTHF-27/PCA
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥37,268
販売価格(税別)
¥
33,880
バスケットに入れる
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器
簡単に密閉できるキャッチクリップ式
パッキンをクロロプレンゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質
SUS304
幅(mm)
389
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
270
容量(L)
15
表面処理
内外面バフ研磨
材質(パッキン)
クロロプレンゴム(黒色)
使用条件
大気圧(加減圧不可)
アズワン品番
63-1207-94
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000