CTHF-39H/PEA 折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/EPDM CTHFシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63569583

CTHF-39H/PEA 折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/EPDM CTHFシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63569583
CTHF-39H/PEA 折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/EPDM CTHFシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63569583

折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/EPDM CTHFシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
容量(L)50
内容量1個注文コード63569583品番CTHF-39H/PEA
参考基準価格(税別)¥54,500販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器
簡単に密閉できるキャッチクリップ式
パッキンをエチレンプロピレンゴムにして耐薬品性を向上させました。

材質SUS304幅(mm)508質量(kg)6.9高さ(mm)480容量(L)50表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)アズワン品番63-1208-22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする