ECK-DT-J-L-36 断熱カバー ステンレス容器【DT-J-L】専用 ECK-DT-J-Lシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63570387

断熱カバー ステンレス容器【DT-J-L】専用 ECK-DT-J-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
外径×高さH(Φmm×mm)470×400
内容量1個注文コード63570387品番ECK-DT-J-L-36
参考基準価格(税別)¥234,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

ステンレス容器【DT-J-L】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。

アズワン品番62-1372-88質量(kg)4外径×高さH(Φmm×mm)470×400厚さt15材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマットシルバー耐熱温度(℃)~200取付方式ベルト・マジックテープ固定適合DT-J-L-36用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする