MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 密閉タンク
吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/PTFE CTBDF-PTFEシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63571157
品番
CTBDF-PTFE-33
参考基準価格(税別)
¥83,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
水や原料等を流しやすいよう、下部に取っ手を付けたステンレス容器
取っ手はコンパクトな折りたたみ式で、容器はクリップで簡単に密閉できます
パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質
SUS304
幅(mm)
392
質量(kg)
4.4
高さ(mm)
330
容量(L)
25
表面処理
内外面バフ研磨
材質(パッキン)
PTFE(白色)
使用条件
大気圧(加減圧不可)
アズワン品番
63-1207-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※樹脂製なのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000