曜日別特売
sk-0019 氷枕・クリスタルアイス M skシリーズ サンセール 63572033

氷枕・クリスタルアイス M skシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード63572033品番sk-0019
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

透明の枕の中にアイスボールを浮かしたカラフルで夢のある氷枕です。冷凍庫で凍らせると中のボールだけが凍り不凍液の中で対流する為、ソフトで冷たさが持続します。水滴カバーは弾力性があり気持ち良い使用感です。

仕様不凍液・中溶液:無機塩類(無害)、水滴防止カバーセット材質外側:オルフィン系フイルム、中球:ポリエチレン樹脂、中身:精製水、水滴防止カバー:テトロン・wラッセルメッシュアズワン品番63-7050-88
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする