※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東日興産(TN)
東日興産(TN)の 刈払機
東日興産(TN)の 金属刃
バーナイフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63573249
品番
TKM604
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
自走畦草刈機用 バーナイフ
種別
36HK07515B
長さ(mm)
310
幅(mm)
40
厚さ(mm)
4.5
対応機種
(オーレック)WM604、WM606、WM616、WM624、WM626、(アグリップ)WM606、WM616、WM624、WM626、(共立)AZ626、★AZ656、★AZ624