※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東日興産(TN)
東日興産(TN)の 刈払機
東日興産(TN)の 金属刃
バーナイフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
63573310
品番
TGC310X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
自走畦草刈機用 バーナイフ
種別
36HK07524B X10
長さ(mm)
310
幅(mm)
40
厚さ(mm)
4
対応機種
(クボタ)GC601、GC602、GC603、★GC701、★GC702、★GC703(ゼノア)ZGC601、★ZGC701、★ZGC703、(丸山)MGC601、MGC602、★MGC701、★MGC702、★MGC703、(サイトー)SGC602、SGC603、★SGC702、★SGC703