※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東日興産(TN)
東日興産(TN)の 刈払機
東日興産(TN)の 金属刃
バーナイフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
63573319
品番
TGC410X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
用途
自走畦草刈機用 バーナイフ
種別
36HK07525B X10
長さ(mm)
410
幅(mm)
40
厚さ(mm)
4
対応機種
(クボタ)★GC701、★GC702、★GC703、(ゼノア)★ZGC701、★ZGC703、(丸山)★MGC701、★MGC702、★MGC703、(サイトー)★SGC702、★SGC703