Type-C充電器 PD 20W TypeC×1 折りたたみプラグ 軽量 【iPhone iPad Galaxy Pixel Android 等対応】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63573459 品番 EC-AC7320BK
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張など持ち運びに便利です。

用途
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。
USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。
※本製品の最大出力は20Wです。
手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(幅約33.7mm×厚み約33.7mm×高さ約33.7mm)、軽量(約39.1g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。
※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ブラック 質量(g)約39.1 使用温度範囲(℃)-10〜25 規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-Cポート×1 定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.7×33.7×33.7 定格出力電圧5V/9V/12V 定格入力電流(A)0.7 保証期間1年間 定格出力電力(W)20 使用地区日本 プラグタイプ90度スイング構造 定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A

商品説明動画

製品紹介 EC-AC7320WH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする