Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Scientific Nalgeneの 洗浄瓶/プッシュボトル
Thermo Scientific Nalgeneの 洗浄びん
薬品識別洗浄瓶 GHS準拠表示
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(6本)
注文コード
63573476
品番
2428-0502
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
GHSに準じた薬品情報を記載(英文表記)
ノズルからの液漏れを防止
仕様
本体表記:エタノール
色
白
容量(mL)
500
材質(本体)
LDPE
材質(キャップ)
PP
アズワン品番
64-5228-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000