スマホショルダー ストラップ 42〜78cm 長さ調整可 ストラップシート付 丸ひもタイプ 直径6mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63573599 品番 P-STSDH2R06BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

肩から掛けられる丸ひも(6mm)タイプのスマホショルダーストラップです。両手があいて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。ベーシックな無地カラーで、カジュアルやオフィスなどの幅広い服装やシーンで使えます。

用途
肩から掛けられ、バッグやポケットから取り出さなくてもすぐにスマートフォンの操作ができるショルダーストラップです。
両手があいて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。
ベーシックな無地カラーで、カジュアルやオフィスなどの幅広い服装やシーンで使えます。
ストラップは6mmの耐久性の高い素材の丸ひもを使用していて、調節パーツでお好みの長さにできます。
ストラップの縫製部分はソフトレザー素材のパーツで保護して強度を高めています。
取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。
ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。
ケーブル穴1口用とスピーカー穴2口用の2種類のストラップシート(透明)が付属しているので、どちらのタイプのケースにも使用できます。
ストラップシートはスマートフォンやケースを傷つけにくい柔らかい素材を使用しています。
ケースにフィットする0.6mmの薄型のストラップシートで簡単に装着できます。
ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。
ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものや、スピーカー穴がケース底面に2カ所あるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。
※耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ショルダーストラップ、ストラップシート(透明)1口タイプ/2口タイプ各1枚 材質ショルダーストラップ:ポリエステル・亜鉛合金・合成皮革、ストラップシート:PVC・亜鉛合金 全長(mm)ショルダーストラップ:約420〜780 ベージュ 耐荷重(kg)約2.5まで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)シート:65×0.6×53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする