瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
瑞穂化成工業の ポリタンク/扁平缶
扁平缶 ボールコック付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63573713
品番
762
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,968
販売価格(税別)
¥
10,880
バスケットに入れる
容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
用途
液体の保管、排出等
仕様
正角 広口
材質
容器/ポリエチレン(PE)・コック・黄銅
寸法(mm)
テトロンホース:10×16
品番
762
容量(L)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
384×250×400(コック部含む)
ホース長さ(m)
テトロン:1
内径A(Φmm)
179
アズワン品番
63-1277-37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※寸法には許容差があります。(単位mm)