USB Type-C 充電器 PD PPS 65W Type C ケーブル 一体型 2m 折りたたみプラグ 小型 軽量

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63573897 品番EC-AC8665BK
参考基準価格(税別)¥5,440 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

USB Type-C(TM)ポート搭載機器の充電に便利!ケーブル一体型で、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンからスマートフォンまで幅広い機器にすぐ充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。

用途
ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。
※USB Power Delivery規格65Wまで充電できる機器に限ります。
足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2mのUSBケーブル一体型なので、ケーブルを引っ張っても簡単に脱落しないので、安心充電が可能です。
GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。
USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるため、外出先でスピード充電が可能です。
※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。
※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。
USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-C(TM)コネクターを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック 質量(g)約158.8 使用温度範囲(℃)-10〜25 規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB Type-Cコネクター×1 定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 対応機種USB Type-C(TM)コネクターからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.2×38.1×43.8 定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V〜16V/5V〜21V 定格入力電流(A)1.8 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力65・PPS最大出力65 使用地区日本 プラグタイプ90度スイング構造 定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V〜16V時3A、5V〜21V時3.25A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする