トレンドサイン
トレンドサインの イベント・ノベルティ・行楽用品
トレンドサインの アウトドア・行楽用品
トレンドサインの クーラー&ジャグ
蓄熱材 バイオクールジェル20℃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式(800g×4個)
注文コード
63579165
品番
BCG20-800-4
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
日本製の高品質なソフトパックタイプの蓄熱材です。
定温輸送、保管等にご利用ください。
用途
薬品、電化製品、生鮮食品等の定温(保冷・保温)輸送や保管
仕様
温度タイプ(℃):20
寸法(mm)
200× 300×15
質量(g)
800
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません