電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大吐出量(mL/min)35 注文コード63579198 品番MP-L30P-P4
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は最大吐出量など6種類から選べます 他の種類を見る

フリー電源 AC100〜230V 50/60 Hz
デジタル表示パネルで簡単設定操作
3つの運転モードを標準装備
マニュアル運転モード
デジタル(パルス)運転モード
アナログ入力運転モード
自動エア抜き機構対応

最大吐出量(mL/min)35 吐出量(mL/min)標準:41 吐出圧力(MPa)標準:0.8 最大吐出圧力(MPa)1.6 電圧(V)AC100〜230(50/60Hz) 使用液薬液使用例:塩化第二鉄・PAC・硫酸バンド・次亜塩素酸ソーダ・硫酸第一鉄・第二鉄 用途水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に。理化学、医療分野での薬液注入に。簡易水道、プールでの塩素滅菌用に。ボイラー薬品の注入に。水耕栽培や畜産現場での栄養剤や消毒剤注入に。 付属品電源ケーブル 2m・ホース 3m・チャッキ弁・フート弁・M4取付ボルト、ナット×2本・取扱説明書 仕様マニュアル(手動)運転、各種制御運転機能、ストローク数調整:0〜180spm(ストローク数/min)、ストローク長調整:0〜100%(※)、電源仕様:フリー電源 AC100〜230V(50/60Hz) ※ストローク長調整は、MP-L□□Pは30%以上、MP-L□□Nは50%以上を推奨します。 材質ポンプヘッド:PVDF、弁体:PVDF、弁座:PVDF、チャッキボール:セラミック、ガスケット:PTFE、Oリング:PTFE、ダイヤフラム:接液面PTFE(背面EPDM)、接続ホース仕様:Φ4×Φ6mmのポリエチレンホース 型式標準タイプ PVDF/PTFE 質量(kg)約2.9 保護構造IP65 消費電力(W)17 粘度範囲(mPa・s)0〜200 最大電流(A)3.6 動作周囲温度(℃)-10〜45 ストローク数(spm)0〜180 エアホース仕様Φ4×6mm ポリエチレンホース
注意
手配時に使用液の液名称を確認お願いします。又、液粘度についても使用可能範囲がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする